No.844 両面テープNo.844 ニチバン 55186188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両面テープNo.844

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1ケース(24巻)
テープ幅(mm)50
内容量1ケース(24巻)注文コード55186188品番No.844
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

耐候性・接着性良好

用途自動車モール・エンブレムの固定テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.83基材ポリエチレン発泡体粘着力4.1N/10mm特性耐候性、接着性主な用途自動車外装用引張強度(N/10mm)-RoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする