OP-003 LED10W~50W投光器用クランプ 富士倉 55186425

 

OP-003 LED10W~50W投光器用クランプ 富士倉 55186425
OP-003 LED10W~50W投光器用クランプ 富士倉 55186425

LED10W~50W投光器用クランプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55186425品番OP-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
注意
※DN-010 LED-50W投光器は重量があるため、クランプは2個でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55186425
2020-10-21
用途: 投光器用
サービス業

現在使用している投光器用クランプがLEDに対応していないので購入。軽くて使いやすい。

対象商品 : 55186425
2017-08-01
用途: 配管作業時
株式会社崎代組電気・ガス・熱供給・水道業

たいへん安くて助かります。。50ワットLEDもしっかりと保持できてます。クオリティ良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする