曜日別特売
- アイスノン シャツミスト 白元アース 55186757

アイスノン シャツミスト

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(300mL)
内容量1本(300mL)注文コード55186757品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

衣類についた汗のニオイを消臭・除菌。

成分メントールタイプ大容量香りせっけん

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55186757-55186714-- アイスノン シャツミスト 白元アース 55186714アイスノン シャツミスト白元アース1本(100mL)
539
税込593
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55186732
2024-08-15
用途: 土木作業
建設業・工事業

作業の合間に、服に吹きかけて空調ベストを着用。
涼しく感じますし、汗臭が緩和され、さっぱり清涼感があります。
とても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 55186748
2024-07-19
用途: 夏場の作業後に
建設業・工事業

作業後にお客様と話をする前に少しでも汗臭さを軽減したいので購入しました。
作業に行く際には一本常備しておきたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 55186748
2023-05-29
用途: 夏場の作業の中で
サンオート桑原合同会社

熱い夏で体臭が気になるときや熱すぎるときにスプレーして、一気にクールダウンできる。
他社製より一番クールになると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 55186748
2019-07-22
用途: 熱中症対策
電気・ガス・熱供給・水道業

猛暑のときの熱中症対策に購入。今年はまだ涼しいが、暑くなると欠品するので早めに準備した。さわやかな香りで涼感を感じられるので評判もいい。

対象商品 : 55186748
2019-08-06
用途: 農作業
農・林・水産業

過去に使用経験があり良さは分かっていたので迷わず購入しました

1が参考にしています
対象商品 : 55186748
2019-07-19
用途: クールダウンに

毎年買っています。暑い仕事場で梅雨時期~夏の終わりごろまで活躍してくれます。

対象商品 : 55186757
2018-07-09
用途: 庭や外まわりの清掃時に

夏の商品の似た商品の数々の中でも一番の優れものかと・・・
ひんやり感の持続とさわやかなせっけんの香りで疲れも癒されます

1が参考にしています
対象商品 : 55186748
2018-08-10
用途: 作業中

ここまでクールに感じるスプレーは初めてです。
持続時間も長いし文句ありません。
完売してる様なので再度取り扱い希望します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする