エバラポンプ(荏原製作所)
S型片吸込み渦巻ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
電動機出力(kW)
2.2
1.5
2.2
3.7
5.5
吐出口径(Φmm)
65
50
65
80
吸込口径(Φmm)
65
50
65
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55186897
品番
65SF62.2B
参考基準価格(税別)
¥374,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
65
吸込口径(Φmm)
65
電動機出力(kW)
2.2
電圧(V)
三相200/220
周波数(Hz)
60
吸込全揚程(m)
-6(20℃)
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.28/18.2、0.56/14.0
設置場所
屋内
注意
製品が重量物の為、直送時の荷下ろしの際にフォークリフトなどが必要になる場合があり、お客様にてご用意して頂く必要がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000