ヴァンテアンパネル
ヴァンテアン パネルシステム パイプ(オプション部材)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
1200
2100
1800
1500
1200
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55188509
品番
P-1200
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
パネルとパネルをクリップつないだり、ベースやキャスターの脚を取り付けるためのパイプです。
36型・22型共通部材となります。
用途
公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
材質
アルミアルマイト仕上
長さ(mm)
1200
タイプ
パイプ
直径(mm)
32
関連資料:
組立説明書(0.31MB)
注意
※個人宅への配送は不可となりますので企業様名や法人様名・屋号をご明記ください。
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)。
※お客様施工商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません