曜日別特売
22Iー117 ヴァンテアン パネルシステム 上部連結I型金物(オプション部材) ヴァンテアンパネル 55188676

ヴァンテアン パネルシステム 上部連結I型金物(オプション部材)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台仕様●適用パネル:22型パネル用注文コード55188676品番22Iー117
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パネル上部に掛けてパネルを連結するため部材です。直線的に並べる時は、上部連結I型金物とジョイントピンをお使い下さい。

仕様●適用パネル:22型パネル用タイプ上部連結I型金物
注意
※個人宅への配送は不可となりますので企業様名や法人様名・屋号をご明記ください。
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)。
※お客様施工商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする