曜日別特売
C-TB400 2連 ヴァンテアン パネルシステム 2連型専用T型ベース(オプション部材) ヴァンテアンパネル 55188694

ヴァンテアン パネルシステム 2連型専用T型ベース(オプション部材)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット注文コード55188694品番C-TB400 2連
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ヴァンティアン 丁番パネル2連タイプ専用のT型ベースになります。

仕様●丁番パネル2連タイプ専用●ベース形状:T型ベースセット内容T型ベース×3個材質スチールメラミン塗装タイプベース
注意
※個人宅への配送は不可となりますので企業様名や法人様名・屋号をご明記ください。
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)。
※お客様施工商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする