セキスイ
貼ってはがせる両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1箱(90巻)
1巻
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55189708
品番
J5MPWT2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ
用途
ポスター、小物、ガラスなど
色
クリア
テープ幅(mm)
15
基材
不織布
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.12
主な用途
固定
特性
貼ってはがせる、両面
注意
※・電気絶縁や机に貼るなど、用途以外での使用は避けてください。・はがす前に貼り付けた物の表面を傷つけたり、糊が取れなくなる可能性があります。表面を傷つけても支障が無いところを選んで使用してください。テープは直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。開封時ハサミなど使う時は、指先に注意してください。接着したものが落下したときに、人や他のものに被害を及ぼす場所には使用しないでください。紙パッケージの切り口で手を切らないように注意してください