曜日別特売
FL-023BF デジャヴカラーズ ボックスファイル レギュラー A4-E FL-023BFシリーズ PLUS(プラス)[文具] 55223615

FL-023BF デジャヴカラーズ ボックスファイル レギュラー A4-E FL-023BFシリーズ PLUS(プラス)[文具] 55223615
FL-023BF デジャヴカラーズ ボックスファイル レギュラー A4-E FL-023BFシリーズ PLUS(プラス)[文具] 55223615
FL-023BF デジャヴカラーズ ボックスファイル レギュラー A4-E FL-023BFシリーズ PLUS(プラス)[文具] 55223615
FL-023BF デジャヴカラーズ ボックスファイル レギュラー A4-E FL-023BFシリーズ PLUS(プラス)[文具] 55223615
FL-023BF デジャヴカラーズ ボックスファイル レギュラー A4-E FL-023BFシリーズ PLUS(プラス)[文具] 55223615
FL-023BF デジャヴカラーズ ボックスファイル レギュラー A4-E FL-023BFシリーズ PLUS(プラス)[文具] 55223615
FL-023BF デジャヴカラーズ ボックスファイル レギュラー A4-E FL-023BFシリーズ PLUS(プラス)[文具] 55223615

デジャヴカラーズ ボックスファイル レギュラー A4-E FL-023BFシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1冊仕様●規格:A4-E●カラー:チャコールグレイ●外形寸法:縦260×横317×背幅100mm●ワンタッチ組立●材質:段ボール(古紙パルプ配合率86%)注文コード55223615品番FL-023BF
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!
「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。
ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。
色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。
ボックスファイルワイド(FL-024BF)ボックスファイルレギュラー(FL-023BF)ボックスファイルスリム(FL-022BF)を組み合わせて整理するとさらに便利に使えます。

仕様●規格:A4-E●カラー:チャコールグレイ●外形寸法:縦260×横317×背幅100mm●ワンタッチ組立●材質:段ボール(古紙パルプ配合率86%)アズワン品番65-5520-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする