20261 スーパークリーン 尚美堂 55223640

スーパークリーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(12袋×100本)
アズワン品番65-5521-86
内容量1ケース(12袋×100本)注文コード55223640品番20261
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

スタンダードな紙おしぼりです。
エンボス加工でボリューム感・使用感アップ!
丸タイプで使用する時に広げやすいです。

仕様●材質:紙●サイズ:180×250mm●入数:1ケース(100本×12袋入)アズワン品番65-5521-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする