曜日別特売
YSV/250/DB1 パーソナルセーフ Yale 55223956

YSV/250/DB1 パーソナルセーフ Yale 55223956
YSV/250/DB1 パーソナルセーフ Yale 55223956
YSV/250/DB1 パーソナルセーフ Yale 55223956
YSV/250/DB1 パーソナルセーフ Yale 55223956

パーソナルセーフ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-5522-63注文コード55223956品番YSV/250/DB1
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アメリカの老舗ブランドYaleの暗証番号式キーパッドを採用したセキュリティ保管庫です。

仕様●容量:16.3L●製品サイズ(mm):W350×D250×H250●内寸法(mm):W340×D200×H240●材質:スチール●3~8ケタの暗証番号●LEDによる状態表示●非常解錠用メカニカルキー付き●単3形アルカリ乾電池(テスト用)4本付き●背面、底面に固定用の穴加工付きアズワン品番65-5522-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする