曜日別特売
- TIMTRONICS製 耐熱性・高熱伝導グリス TIMTRONICS 55224166

TIMTRONICS製 耐熱性・高熱伝導グリス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード55224166品番-
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

TIMTRONICS製
熱源(発熱体)と放熱器(ヒートシンク等)との間に塗布することにより熱伝導させることができます。
Non-Siliconeベースの補修可能かつ銀フィラーの入った熱伝導性・導電性のグリスです。最も効果的な熱伝導と低い熱抵抗値を実現する為の微粒子と微粒子の接点を最大限にする為に特別の純銀粒子で設計されています。低い粘性と優れた濡れ性によって、アプリケーションが要求する細い絆線の厚みとフィルムは温度供給の間中乾くことはありません。

仕様●熱伝導率:7.0W/m・K●容量:28g●使用温度範囲:-55~200℃●熱抵抗値:0.005℃-in2/W●Non-Siliconeタイプ●導電性あり●粘度:チクソトロピックペースト(チクソ性とは、静止している状態の時は高めの粘度となり、その物質を動かしている時(攪拌している時、まぜている時)は低粘度に変化する性質のことです。)アズワン品番65-5532-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする