曜日別特売
KBWH011010 ホワイトボードシート 1010mm幅(粘着タイプ) 中川ケミカル 55227298

KBWH011010 ホワイトボードシート 1010mm幅(粘着タイプ) 中川ケミカル 55227298
KBWH011010 ホワイトボードシート 1010mm幅(粘着タイプ) 中川ケミカル 55227298
KBWH011010 ホワイトボードシート 1010mm幅(粘着タイプ) 中川ケミカル 55227298

ホワイトボードシート 1010mm幅(粘着タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●長さ(m):6●厚さ(mm):0.1●幅(mm):1010●質量(kg):0.3(1mあたり)●室内貼り用●施工方法:粘着シートで平滑面に簡単施工●主な推奨下地:平滑面など●推奨イレーザー:フェルト製●基材:ハードコート付白PET合成紙●粘着剤:アクリル系再剥離粘着注文コード55227298品番KBWH011010
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

エア抜け、貼り作業に優れた再剥離タイプの粘着剤です。
消去性に優れた屋内のホワイトボード用等の粘着シートです。(水性マーカーの種類によって消しづらい場合がございますので事前にご確認の上ご使用ください。)
粘着面はマトリクスタイプなので、加工も簡単です。
最大サイズ1010mm×20mです。

仕様●長さ(m):6●厚さ(mm):0.1●幅(mm):1010●質量(kg):0.3(1mあたり)●室内貼り用●施工方法:粘着シートで平滑面に簡単施工●主な推奨下地:平滑面など●推奨イレーザー:フェルト製●基材:ハードコート付白PET合成紙●粘着剤:アクリル系再剥離粘着アズワン品番65-5538-66繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする