曜日別特売
KBMGWH03900 ホワイトボード スチールシート 900mm幅(粘着タイプ) 中川ケミカル 55227587

KBMGWH03900 ホワイトボード スチールシート 900mm幅(粘着タイプ) 中川ケミカル 55227587
KBMGWH03900 ホワイトボード スチールシート 900mm幅(粘着タイプ) 中川ケミカル 55227587
KBMGWH03900 ホワイトボード スチールシート 900mm幅(粘着タイプ) 中川ケミカル 55227587

ホワイトボード スチールシート 900mm幅(粘着タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●長さ(m):9●厚さ(mm):0.2●幅(mm):900●質量(kg):0.8(1mあたり)●室内貼り用●施工方法:粘着シートで平滑面に簡単施工●主な推奨下地:平滑面など●推奨イレーザー:フェルト製●表面層:ハードコート付白PETフィルム●基材層:スチール●粘着層:アクリル系強粘着タイプ注文コード55227587品番KBMGWH03900
参考基準価格(税別)¥80,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

マグネット使用可能な粘着タイプのホワイトボードシートです。
ホワイトボード用マーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。
消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れています。(水性マーカーの種類によっては消しづらい場合がありますので、事前にご確認の上ご使用ください。)
最大サイズ900mm×10mです。

仕様●長さ(m):9●厚さ(mm):0.2●幅(mm):900●質量(kg):0.8(1mあたり)●室内貼り用●施工方法:粘着シートで平滑面に簡単施工●主な推奨下地:平滑面など●推奨イレーザー:フェルト製●表面層:ハードコート付白PETフィルム●基材層:スチール●粘着層:アクリル系強粘着タイプアズワン品番65-5539-20繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする