アウトガス対応粘着剤を使用している為、ポリカーボネートやアクリルなどの樹脂板にも安心してご使用できます。ガラスや樹脂板に貼ることで、ホワイトボードとして活用することができます。無色透明なので光や視界を遮らず、圧迫感を与えません。無色透明なのでカッティングシートと組み合わせることにより、空間に合わせた色に変更できます。また、印刷物のラミネートとしても使用可能です。他の素材と重ね合わせることによって様々な演出が可能です。最大サイズ1250mm×30mです。