曜日別特売
GS-C-PTFE 8A ヘルールガスケットB型 GS-C-PTFEシリーズ 大阪サニタリー 55233266

ヘルールガスケットB型 GS-C-PTFEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55233266品番GS-C-PTFE 8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450

ヘルール用B型ガスケット PTFE

仕様●色:白●A(PTFE):34●B:27.5●C(PTFE):10.5●D(PTFE):1.6●E(PTFE):5●シリコンゴム:標準品●NBR:標準品●EPDM:標準品●フッ素ゴム:標準品●カルレッツ:標準品●PTFE:標準品●サニクリーン:標準品アズワン品番65-5546-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする