曜日別特売

ノンシーム55クリーンパック 10双×5パック ホワイト PA3655-01シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5パック×10双)仕様●対応目安:クラス100~1000●素材:ポリエステルニット+ポリウレタン●仕様:溶着手袋型溶着製法、クリーンパック仕様●カラー:ホワイト●サイズ:LL注文コード55235427品番PA3655-01-LL-50P
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ポリエステルニット素材に高透湿特殊ウレタン皮膜を使った手袋です。
柔らかな風合いと透湿性により長時間の着用にも十分に耐えられる手袋です。
商品の形態は10双/パック×5でクラス100のクリーンパックしているので直ぐご使用出来ます。

仕様●対応目安:クラス100~1000●素材:ポリエステルニット+ポリウレタン●仕様:溶着手袋型溶着製法、クリーンパック仕様●カラー:ホワイト●サイズ:LLアズワン品番65-5550-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする