BS-ALC-MP0405-50p アルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 マウスピース bitstrong 55235978

アルコールチェッカー BS-ALC-AP018用 マウスピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
内容量1箱(50個)注文コード55235978品番BS-ALC-MP0405-50p
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピースです。

仕様●適合:BS-ALC-AP018●寸法(1個あたり):40×4×4mm●重量(1個あたり):2gアズワン品番65-5553-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする