曜日別特売

TR スチール棚5段付きセット W90cm ブラック 61-777シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1セット
アズワン品番65-5560-08
内容量1セット注文コード55236687品番61-777-3-3
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

都市型・狭小店舗に適したサイズ、耐荷重を追求した店舗什器です。
スタンダードなスチール棚付きで購入いただけるセット販売。
高さ150・180・210cmの3種類から店舗に合わせてお選びいただけます。
※別売オプションパーツも豊富に取り揃えております。(「TR」で検索してください。)

アズワン品番65-5560-08仕様●セット内容:サイドフレーム×2、ジョイントバー×4、天板・ステージ・バックネット×各1、スチール棚×5、受け金具/天板用・ステージ用×各4 スチール棚用×10●素材:スチール製 粉体塗装(ブラック)●サイズ:W96.4×D39.3×H210cm、内寸/W90.4×D33cm、バックネット/W89.8×H179.8cm、ネットピッチ/5cm Φ3mm 外枠Φ8mm●耐荷重:250kg 棚1枚あたり75kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※H210cmタイプ付属のバックネットはH180cmの為、約30cmのスキマができます。●※構造上、キャスターの取り付けはできません。●※電動ドライバー必要
注意
●※H210cmタイプ付属のバックネットはH180cmの為、約30cmのスキマができます。●※構造上、キャスターの取り付けはできません。●※電動ドライバー必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする