曜日別特売
61-785-10-1 Rエンドユニット 両エンド 欄干付き木棚 +ステージセット 61シリーズ ストア・エキスプレス 55236818

61-785-10-1 Rエンドユニット 両エンド 欄干付き木棚 +ステージセット 61シリーズ ストア・エキスプレス 55236818
61-785-10-1 Rエンドユニット 両エンド 欄干付き木棚 +ステージセット 61シリーズ ストア・エキスプレス 55236818
61-785-10-1 Rエンドユニット 両エンド 欄干付き木棚 +ステージセット 61シリーズ ストア・エキスプレス 55236818

Rエンドユニット 両エンド 欄干付き木棚 +ステージセット 61シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
アズワン品番65-5560-19
内容量1セット注文コード55236818品番61-785-10-1
参考基準価格(税別)¥321,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

季節・イベントなどの関連陳列におススメ。存在感バツグンのRエンドユニット什器の棚付きセット販売です。
棚板は2.5cm間隔で高さ調整できます。
※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。
奥行きサイズ違いの棚板展開ですので、メリハリのある陳列ができます。

アズワン品番65-5560-19仕様●セット内容:Rエンドユニット本体両エンドセット×1、欄干付き木棚セットD30cm×4+D35cm×4、欄干付きステージセット×2、Rエンド用欄干付き木棚セットD30cm×4+D35cm×4、Rエンド用欄干付きステージセット×2●サイズ:W167.2×D76×H135cm、ネットピッチ/5cm Φ3mm●耐荷重:150kg●アジャスター付き ボルト径3/8w●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※ゴムハンマー必要
注意
●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※ゴムハンマー必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする