61-760-71-1 SF壁面有孔パネルタイプ W90×H210cm ブラック 61シリーズ ストア・エキスプレス 55236836

61-760-71-1 SF壁面有孔パネルタイプ W90×H210cm ブラック 61シリーズ ストア・エキスプレス 55236836
61-760-71-1 SF壁面有孔パネルタイプ W90×H210cm ブラック 61シリーズ ストア・エキスプレス 55236836

SF壁面有孔パネルタイプ W90×H210cm ブラック 61シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1セット注文コード55236836品番61-760-71-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥269,000

ローコストと充実したオプションが自慢のスリット式什器「スタンダードフレーム」の壁面3連結セット販売です。
棚板は2.5cm間隔で高さ調整できます。
※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。
演出のバリエーションが多い有孔パネルとフェンスフレーム・ブラック木棚・収納トロッコ付きのセットです。

アズワン品番65-5560-20仕様●セット内容:SF壁面タイプW90×H210cm、有孔パネル付き本体×1 SF壁面タイプW90×H210cm、有孔パネル付き連結×1 SF壁面タイプW90×H210cm、オープンタイプ連結×1 木棚セットW90×D40cm×6、木製収納トロッコW90cm用×3、フェンスフレームW90×H120cm×1、フェンスフレーム用角バー取付金具×1、差し込み式ミニ角バーセットW90×D3.5cm×1●サイズ:W272.5×D44×H210cm●耐荷重:100kgアジャスター付き ボルト径3/8w●※かならず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー必要
注意
●※かならず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする