ストア・エキスプレス
レジ袋什器 61-797-72シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-5561-68
65-5561-68
65-5561-69
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55238166
品番
61-797-72-1
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
レジ袋販売用のスタンド什器です。
レジ袋をフックにかけるだけのシンプルタイプ。レジ袋をかけるフレームの取付位置は調節可能です。
仕様
●セット内容:本体×1、シンプルフレーム×2●素材:スチール●サイズ:W40×D33×H135cm、ベース/W33×D33cm、本体/19mm角●重量:4.5kg●※プラスドライバー必要
アズワン品番
65-5561-68
注意
●※プラスドライバー必要