ストア・エキスプレス
木製カウンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
幅(cm)
120
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55238428
品番
61-798-26-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,600
単品でも組み合わせても使えるシステムカウンター(カウンター・レジ台)です。
仕様
●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W90×D48×H91.2cm、収納部内寸/W86×D43×H77cm、天板/25mm厚●重量:28kg●耐荷重:全体/60kg、天板/20kg●アジャスター付き●※プラスドライバー必要
アズワン品番
65-5562-03
注意
※プラスドライバー必要
●※プラスドライバー必要