曜日別特売
3CCFR 先端交換可能プラスチックピンセット Ideal-Tek 55240494

3CCFR 先端交換可能プラスチックピンセット Ideal-Tek 55240494
3CCFR 先端交換可能プラスチックピンセット Ideal-Tek 55240494

先端交換可能プラスチックピンセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-5605-38
内容量1本注文コード55240494品番3CCFR
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ESDセーフ
先端交換可能(先端品番:ID-3CFT)。先端材質:カーボンで強化したポリアミド。ハンドル部:非磁性ステンレス。滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。表面抵抗値:10^2 ohm(オーム)。耐熱温度:130℃(連続使用)-191℃(短時間)。鉛不使用。キズなどが厳禁な、特に注意が必要なコンポーネントや部品(電子部品、小さな工業パーツ、ガラスおよびセラミック基板など)の取り扱いに最適。主に、電子部品の組み立てや研究所などで使われている。注意:強い酸、アルカリ、高温のお湯やスチームには耐性がありません。

仕様●サイズ:全長115mm、A0.7mm、B0.7mmアズワン品番65-5605-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする