曜日別特売
8WLCPT 先端交換可能プラスチックピンセット Ideal-Tek 55240528

8WLCPT 先端交換可能プラスチックピンセット Ideal-Tek 55240528
8WLCPT 先端交換可能プラスチックピンセット Ideal-Tek 55240528

先端交換可能プラスチックピンセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-5605-49
内容量1本注文コード55240528品番8WLCPT
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ESDセーフ
IID-8WLCPRSG用先端チップ。交換チップ ネジ3個付。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。

仕様●全長:40mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mmアズワン品番65-5605-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする