BP7001-9 11 パンツ レディス ネイビー BP7001-9シリーズ 住商モンブラン 55254519

BP7001-9 11 パンツ レディス ネイビー BP7001-9シリーズ 住商モンブラン 55254519
BP7001-9 11 パンツ レディス ネイビー BP7001-9シリーズ 住商モンブラン 55254519
BP7001-9 11 パンツ レディス ネイビー BP7001-9シリーズ 住商モンブラン 55254519
BP7001-9 11 パンツ レディス ネイビー BP7001-9シリーズ 住商モンブラン 55254519
BP7001-9 11 パンツ レディス ネイビー BP7001-9シリーズ 住商モンブラン 55254519
BP7001-9 11 パンツ レディス ネイビー BP7001-9シリーズ 住商モンブラン 55254519
BP7001-9 11 パンツ レディス ネイビー BP7001-9シリーズ 住商モンブラン 55254519

パンツ レディス ネイビー BP7001-9シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード55254519品番BP7001-9 11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600

住商モンブランのコンシェルジュ パンツ、レディス、ノータック、裏地付、ストレッチ、ネイビー
ポリエステル100%でありながらウールを思わせるなめらかな風合い (ジャケットBP1001-9、ベストBP6001-9)

仕様●前巾(cm):66●総丈(cm):97●ヒップ(cm):24●太もも廻(cm):85●裏地付き●裾上げ未加工●生地特長:パミオストレッチツイル、ポリエステル100%、ストレッチアズワン品番65-5627-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする