1029-100 キャピラリートランスファーピペット SAMCO 55257249

1029-100 キャピラリートランスファーピペット SAMCO 55257249
1029-100 キャピラリートランスファーピペット SAMCO 55257249
1029-100 キャピラリートランスファーピペット SAMCO 55257249
1029-100 キャピラリートランスファーピペット SAMCO 55257249
1029-100 キャピラリートランスファーピペット SAMCO 55257249

キャピラリートランスファーピペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-5636-15
内容量1箱(500本)注文コード55257249品番1029-100
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

片手でも簡単な操作性
キットに最適
キャピラリー現象で気泡なくサンプル吸引可能
耐性のあるソフトなプラスチック製により、従来ガラスで起こった破損の心配不要
固定容量で、ハンドリングによる回収量のバラつきや貴重なサンプルの無駄なし
素早く(数秒以内)ディスペンスできるので、凝固剤不要
ガラスよりも安全に操作可能
ラテックス、DEHP、BPAフリーで安全、無毒性

仕様●材質:(本体)LDPE●分注容量(μL):50●寸法(cm):3.87アズワン品番65-5636-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする