曜日別特売
90WHT53-1001 Clicktainer(TM) バイアル 温度ストリップ付きラベル 90mL 白 90WHT53シリーズ SAMCO 55257398

Clicktainer(TM) バイアル 温度ストリップ付きラベル 90mL 白 90WHT53シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(3パック×100個)
内容量1箱(3パック×100個)注文コード55257398品番90WHT53-1001
参考基準価格(税別)¥52,240販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

USP Class VI
液漏れ防止構造
キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップ
クリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用
漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減
95kPaでのバキューム試験を実施
BS EN 14254に準拠した漏れ試験を実施
ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易
積み重ね可能

仕様●仕様:温度ストリップ付きラベル●容量(mL):90●キャップカラー:白色●フォーマット:組立品●滅菌済アズワン品番65-5636-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする