3551-05-HR チップ ART 200 Thermo Scientific 55257468

3551-05-HR チップ ART 200 Thermo Scientific 55257468
3551-05-HR チップ ART 200 Thermo Scientific 55257468
3551-05-HR チップ ART 200 Thermo Scientific 55257468
3551-05-HR チップ ART 200 Thermo Scientific 55257468
3551-05-HR チップ ART 200 Thermo Scientific 55257468
3551-05-HR チップ ART 200 Thermo Scientific 55257468
3551-05-HR チップ ART 200 Thermo Scientific 55257468

チップ ART 200

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10ラック×96本)
アズワン品番65-5639-39
内容量1箱(10ラック×96本)注文コード55257468品番3551-05-HR
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

3551-HRの液切れの良いローリテンションタイプになります。

仕様●容量:200μL●マイクロポイント●ローリテンションタイプ●ラックタイプ:ヒンジラック●ノンフィルター●全長(mm):50.7●滅菌済●入数:96チップ×10ラックアズワン品番65-5639-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする