曜日別特売
2416-0125 アッセンブリー点滴ボトル 2416シリーズ Thermo Scientific Nalgene 55257967

アッセンブリー点滴ボトル 2416シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1包×6本)
内容量1箱(1包×6本)注文コード55257967品番2416-0125
参考基準価格(税別)¥12,520販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ネオプレンゴム製バルブ付き
USP Class VI
液漏れ防止構造
細胞無毒性
細口ボトルとドロッパーを併せ持つ点滴ボトル
キャップは細胞無毒性でない

仕様●材質●▼本体:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):125●キャップタイプ:24●未滅菌●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。アズワン品番65-5636-89
注意
●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする