Thermo Scientific Nalgene
分析ロート(PP) 4250シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(1包×12個)
1箱(1包×12個)
1箱(1包×4個)
1箱(1包×6個)
1箱(1包×2個)
アズワン品番
65-5639-96
65-5639-96
65-5639-99
65-5639-98
65-5639-97
65-5639-95
65-5640-01
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1包×12個)
注文コード
55259157
品番
4250-0055JP
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
USP Class VI
オートクレーブ可
外側の筋でエアーロックを防止
仕様
●材質:(本体)PP●容量(mL):41●ロート内径(mm):55●足外径(mm):7●足長さ(mm):61●全高(mm):105●適合ろ紙直径(mm):90
アズワン品番
65-5639-96