Thermo Scientific Nalgene
分析ロート(PP) 4250シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1箱(1包×6個)
1箱(1包×12個)
1箱(1包×4個)
1箱(1包×6個)
1箱(1包×2個)
アズワン品番
65-5639-98
65-5639-96
65-5639-99
65-5639-98
65-5639-97
65-5639-95
65-5640-01
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1包×6個)
注文コード
55259175
品番
4250-0075JP
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
USP Class VI
オートクレーブ可
外側の筋でエアーロックを防止
仕様
●材質:(本体)PP●容量(mL):114●ロート内径(mm):77●足外径(mm):7●足長さ(mm):80●全高(mm):145●適合ろ紙直径(mm):125
アズワン品番
65-5639-98