曜日別特売
4672020BT ピペッティングシステム(電動)Equalizer384 Finn 55259254

4672020BT ピペッティングシステム(電動)Equalizer384 Finn 55259254
4672020BT ピペッティングシステム(電動)Equalizer384 Finn 55259254

ピペッティングシステム(電動)Equalizer384

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番65-5641-82注文コード55259254品番4672020BT
参考基準価格(税別)¥358,260販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

新機能、クラウド環境(Thermo Fisher Cloud)でのピペット管理
1ch、8ch、12ch、16ch、Equalizer(チップ間隔調整機能)をラインアップ
ユーザーインターフェースにアイコン画面を採用
分注プログラムは、2種類の設定方法
▼Presets:フォワード法、連続分注などを簡単かつ素早く設定可
▼Matrix:複雑なプロトコルにも対応できる"Step-based programming"方式を採用

仕様●チップ間隔調整機能タイプ●チャンネル:12●容量レンジ(μL):0.5~12.5●可変ステップ(μL):0.01●カラーコード:ピンク●適合ClipTip:ClipTip 384 12.5、384 12.5 Extアズワン品番65-5641-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする