5317-0120 デシケーターキャビネット 5317シリーズ Thermo Scientific Nalgene 55259647

デシケーターキャビネット 5317シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番65-5642-31
内容量1個注文コード55259647品番5317-0120
参考基準価格(税別)¥117,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

無水吸湿性の生体化合物や化学化合物、電子アセンブリなどの保管用
ネオプレン製のドアガスケットは、密封を保証
ドアはステンレス製のラッチ二つ(大きなサイズでは三つ)と全面ヒンジで固定
取り外し可能な片口トレイが固体乾燥剤を保持
棚は取り外し可能で調整可能、かつ空気の流れを最大化する通気口付き

仕様●材質:アクリル●サイズW×L×H(mm):305×305×305●棚:3●棚位置:5●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする