94420813 ピペットチップ 15~1250μL フィルター 滅菌済 Finn 55260618

ピペットチップ 15~1250μL フィルター 滅菌済

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-5645-12
内容量1箱(8ラック×96本)注文コード55260618品番94420813
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ
ローリテンション
▼ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用
品質保証
▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証

仕様●容量レンジ(μL):15~1250●カラーコード:ターコイズ●長さ:108mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:ラック●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×8ラックアズワン品番65-5645-12
注意
●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする