曜日別特売
9404210 ステッパー Finn 55260697

ステッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
アズワン品番65-5645-22
内容量1箱(50本)注文コード55260697品番9404210
参考基準価格(税別)¥6,680販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Finntip ステッパー用。

仕様●サイズ(mL):12.5●分注容量(μL):250/500/750/1000/1250●入数:1箱(50本)アズワン品番65-5645-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする