曜日別特売
9404230 ステッパー Finn 55260715

ステッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
アズワン品番65-5645-26
内容量1箱(10本)注文コード55260715品番9404230
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Finntip ステッパー用。

仕様●サイズ(mL):50●分注容量(μL):1000/2000/3000/4000/5000●入数:1箱(10本)アズワン品番65-5645-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする