仕様●使用温度範囲:-135~135℃●材質:(本体・キャップ)PC●容量(L):2.2●外径×高さ(mm)(キャップ含):133×195●未滅菌【注意】※オートクレーブの際は必ず内部を空にし、キャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。●入数:1個×1ケースアズワン品番65-5645-93