曜日別特売
DS5300-9609 大型円筒容器(PC)(フタ付き) DS5300シリーズ Thermo Scientific Nalgene 55261239

大型円筒容器(PC)(フタ付き) DS5300シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番65-5645-94
内容量1個注文コード55261239品番DS5300-9609
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

厚みがあり、恒温水槽や水槽、凍結乾燥用容器など、多目的に活用
USP Class VI
細胞無毒性
オートクレーブ可
加熱/冷却器の取り付け用の穴あけやクランプの接続が容易

仕様●使用温度範囲:-135~135℃●材質:(本体・キャップ)PC●容量(L):4.7●外径×高さ(mm)(キャップ含):170×239●未滅菌【注意】※オートクレーブの際は必ず内部を空にし、キャップを完全に取り外して行ってください。Nalgeneボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。●入数:1個×1ケースアズワン品番65-5645-94
注意
●※オートクレーブの際は必ず内部を空にし、キャップを完全に取り外して行ってください。Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする