曜日別特売
EA854LG-12 ジグソーブレード エスコ 55261659

EA854LG-12 ジグソーブレード エスコ 55261659
EA854LG-12 ジグソーブレード エスコ 55261659

ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(5枚)仕様●型番:T-118B●全長(mm):92●山数:11~13●シャンク:Tシャンク●入数:5枚●用途:軟鋼板・アルミ2.5~6.0mm●刃厚(mm):1.0●有効長(mm):67●材質:ハイス●切断タイプ:直線切断注文コード55261659品番EA854LG-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,771
販売価格(税別)
1,610

金工用ベーシック、切れ味と経済性を両立。

仕様●型番:T-118B●全長(mm):92●山数:11~13●シャンク:Tシャンク●入数:5枚●用途:軟鋼板・アルミ2.5~6.0mm●刃厚(mm):1.0●有効長(mm):67●材質:ハイス●切断タイプ:直線切断アズワン品番65-5658-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする