曜日別特売
EA854LG-6 ジグソーブレード エスコ 55261668

ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組(5枚)仕様●型番:T-118AO●全長(mm):83●山数:21●シャンク:Tシャンク●入数:5枚●用途:軟鋼板1.0~3.0mm●刃厚(mm):1.0●有効長(mm):57●材質:ハイス●切断タイプ:曲線切断注文コード55261668品番EA854LG-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

金工用ベーシック、切れ味と経済性を両立。

仕様●型番:T-118AO●全長(mm):83●山数:21●シャンク:Tシャンク●入数:5枚●用途:軟鋼板1.0~3.0mm●刃厚(mm):1.0●有効長(mm):57●材質:ハイス●切断タイプ:曲線切断アズワン品番65-5658-39

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55261668EA854LG-655261747EA854LG-4EA854LG-6 ジグソーブレード エスコ 55261747ジグソーブレードエスコ1組(5枚)
1,610
税込1,771
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする