曜日別特売
EA854LG-63 ジグソーブレード エスコ 55261686

ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組(5枚)仕様●型番:T-118EFS●全長(mm):83●山数:18●シャンク:Tシャンク●入数:5枚●用途:ステンレス・軟鋼板1.5~4.0mm●刃厚(mm):0.9●有効長(mm):50●材質:バイメタル●切断タイプ:直線切断●金工用、ステンレス用パウダーメタルハイスブレード注文コード55261686品番EA854LG-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●型番:T-118EFS●全長(mm):83●山数:18●シャンク:Tシャンク●入数:5枚●用途:ステンレス・軟鋼板1.5~4.0mm●刃厚(mm):0.9●有効長(mm):50●材質:バイメタル●切断タイプ:直線切断●金工用、ステンレス用パウダーメタルハイスブレードアズワン品番65-5658-41

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55261686EA854LG-6364631517EA854LB-12AEA854LG-63 92mmx18T ジグソーブレード(5枚) エスコ 6463151792mmx18T ジグソーブレード(5枚)エスコ1パック(5枚)
1,050
税込1,155
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする