曜日別特売
EA854LG-84 ジグソーブレード エスコ 55261720

ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(5枚)仕様●型番:T-227D●全長(mm):100●山数:8●シャンク:Tシャンク●入数:5枚●用途:軟鋼板3.0~15mm、アルミ~30mm、プラスチック~30mm、FRP~20mm●刃厚(mm):1.0●有効長(mm):74●材質:ハイス●切断タイプ:曲線切断●金工用、アルミニウム・非鉄金属用(鋼・真鋳・亜鉛等)注文コード55261720品番EA854LG-84
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,365
販売価格(税別)
2,150
仕様●型番:T-227D●全長(mm):100●山数:8●シャンク:Tシャンク●入数:5枚●用途:軟鋼板3.0~15mm、アルミ~30mm、プラスチック~30mm、FRP~20mm●刃厚(mm):1.0●有効長(mm):74●材質:ハイス●切断タイプ:曲線切断●金工用、アルミニウム・非鉄金属用(鋼・真鋳・亜鉛等)アズワン品番65-5655-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする