エスコ
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組(3枚)
仕様
●型番:T-118B/3●全長(mm):92●山数:11~13●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:軟鋼板・アルミ2.5~6.0mm●刃厚(mm):1.0●有効長(mm):67●材質:ハイス●切断タイプ:直線切断
注文コード
55261729
品番
EA854LG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,084
販売価格(税別)
¥
985
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
金工用ベーシック、切れ味と経済性を両立。
仕様
●型番:T-118B/3●全長(mm):92●山数:11~13●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:軟鋼板・アルミ2.5~6.0mm●刃厚(mm):1.0●有効長(mm):67●材質:ハイス●切断タイプ:直線切断
アズワン品番
65-5658-30