曜日別特売
EA925TC-22 着脱式ツールホルダー エスコ 55261914

EA925TC-22 着脱式ツールホルダー エスコ 55261914
EA925TC-22 着脱式ツールホルダー エスコ 55261914
EA925TC-22 着脱式ツールホルダー エスコ 55261914
EA925TC-22 着脱式ツールホルダー エスコ 55261914
EA925TC-22 着脱式ツールホルダー エスコ 55261914
EA925TC-22 着脱式ツールホルダー エスコ 55261914

着脱式ツールホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55261914品番EA925TC-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,060

現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部。後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式。激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付。使用しないときは邪魔にならない、折りたたみ式。カチッと折りたたみができる高耐久可倒構造。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-JF●サイズ(mm):51×104×94(H)●ベルト通し幅:53mm●フック口幅:57mm●材質:スチール●重量(g):255●取付重量:3kg以内●装着工具:インパクトドライバー※、メガネレンチ、他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLDアズワン品番65-5659-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする