曜日別特売
EA720F-1B デジタルメジャー エスコ 55262009

EA720F-1B デジタルメジャー エスコ 55262009
EA720F-1B デジタルメジャー エスコ 55262009
EA720F-1B デジタルメジャー エスコ 55262009
EA720F-1B デジタルメジャー エスコ 55262009
EA720F-1B デジタルメジャー エスコ 55262009
EA720F-1B デジタルメジャー エスコ 55262009
EA720F-1B デジタルメジャー エスコ 55262009
EA720F-1B デジタルメジャー エスコ 55262009

デジタルメジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●車輪径:98mm●全長:1010mm●収納サイズ:450mm●重量:414g●測定範囲:1cm~1km●車輪円周:0.3085m●ステッキ:伸縮ネジロック式●表示方法:カウンター表示(5桁)●材質:車輪/プラスチック、ハンドル/スチール●用途:道路、土木、配管、建築各工場・造園、レクレーション設備のレイアウト・交通事故処理・ゴルフ場・内装・運動場・学校教材・不動産・保険の調査・各官庁の調査注文コード55262009品番EA720F-1B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,615
販売価格(税別)
9,650

測定作業が安全・迅速・正確にできます。
一人で歩きながら、簡単に距離測定が出来ます。腰に負担をかけず、散歩する感覚で距離測定ができます。測定距離は一目でわかる自動表示です。メートル測定機デジタルメジャーは従来の巻尺やロープでの測定に比べて、簡単で姿勢も楽です。

仕様●車輪径:98mm●全長:1010mm●収納サイズ:450mm●重量:414g●測定範囲:1cm~1km●車輪円周:0.3085m●ステッキ:伸縮ネジロック式●表示方法:カウンター表示(5桁)●材質:車輪/プラスチック、ハンドル/スチール●用途:道路、土木、配管、建築各工場・造園、レクレーション設備のレイアウト・交通事故処理・ゴルフ場・内装・運動場・学校教材・不動産・保険の調査・各官庁の調査アズワン品番65-5655-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする