曜日別特売
EA762CF-78B オピニオンファイル A4 エスコ 55262447

EA762CF-78B オピニオンファイル A4 エスコ 55262447
EA762CF-78B オピニオンファイル A4 エスコ 55262447

オピニオンファイル A4

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1冊仕様●型番:12687●収容枚数:90枚(9mm厚)●カラー:グリーン●入数:1冊●サイズ:220(W)×10(D)×307(H)mm●表紙:高透明PPシート0.2mm●材質:再生PP●A4判S型●ファスナー式2穴とじ具注文コード55262447品番EA762CF-78B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥242
販売価格(税別)
220

表紙が透明度の高いPPシートなので、中身がハッキリ見えます。
プレゼンテーション用として最適です。

仕様●型番:12687●収容枚数:90枚(9mm厚)●カラー:グリーン●入数:1冊●サイズ:220(W)×10(D)×307(H)mm●表紙:高透明PPシート0.2mm●材質:再生PP●A4判S型●ファスナー式2穴とじ具アズワン品番65-5656-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする