曜日別特売
EA854LF-11 ジグソーブレード エスコ 55263244

ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(3枚)仕様●型番:T-102H/3●全長(mm):100●山数:11●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:PVC塩ビ、PAポリアミド、PSポリスチレン5~30mm●刃厚:1.25mm●有効長:74mm●材質:炭素工具鋼注文コード55263244品番EA854LF-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,771
販売価格(税別)
1,610

フルスピードで素早くきれいな切断可能。プラスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び。切断部の溶け、固着が発生しません。仕上げ工程が不要のクリーンカット。切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。プラスチック用塩ビ・ポリアミド・ポリスチレン切断。

仕様●型番:T-102H/3●全長(mm):100●山数:11●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:PVC塩ビ、PAポリアミド、PSポリスチレン5~30mm●刃厚:1.25mm●有効長:74mm●材質:炭素工具鋼アズワン品番65-5658-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする