エスコ
手掛かり棒[EA905P-21用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●仕様:右用●手掛り棒高さ:608mm●幅:31mm●重量:700g●材質:アルミ合金●入数:1本●【EA905P-21用】手掛かり棒(右用)
注文コード
55263296
品番
EA905P-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:右用●手掛り棒高さ:608mm●幅:31mm●重量:700g●材質:アルミ合金●入数:1本●【EA905P-21用】手掛かり棒(右用)
アズワン品番
65-5658-59