エスコ
長靴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ(cm)
26
26
28
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55263314
品番
EA910LC-26A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,150
販売価格(税別)
¥
6,500
バスケットに入れる
軽量設計、軽やかな足運びでスマートな歩行ができます。
吸汗、抗菌の裏布使用。不快な足ムレを防止します。
軽量設計なので軽く作業性に優れています。
仕様
全長:310mm(25.5cmサイズで)●ふくらはぎ周り:410mm(25.5cmサイズで)●重量:1160g(1足当り、25.5cmサイズで)
サイズ(cm)
26
材質(甲被)
ゴム
機能
軽量、吸汗、抗菌
足幅
3E
アズワン品番
65-5658-61
靴タイプ
長靴